JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851

※サンプル画像

JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851
JNS-1 ジェーンミニカップボード AIS (エイ・アイ・エス) 81921851

ジェーンミニカップボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81921851
品番
JNS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

キッチン収納シリーズ『ジェーン』 ミニカップボードの特徴
幅59.8×奥行39.5x高さ44.5cm(約)と場所を取らない小さな食器棚です。
お使いの食器棚に更に棚をプラスしたり、一人暮らしワンルームなど単品での使用もオススメです。
両開き戸内部の奥行寸法は約35.5cmあり、大皿の収納場所としても◎!
両扉には耐久性と安全性を備えた強化ガラスを使用しております。クリアな窓のため、扉を閉じていても中身の収納物を確認できます。
扉の取っ手は指をかけやすいアーチ形で、片手がふさがっていても扉を開けやすくなっています。
棚板は棚受けの位置を変えることで5段階の高さ調節ができ、収納物に合わせて使用できます。
キッチン収納家具『ジェーン』は、シンプルでモダンなホワイトウッド家具です。
お客様組み立て商品です。

幅(mm)
598
質量(kg)
10.7
色
WH
高さ(mm)
445
奥行(mm)
395

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする