曜日別特売

<西川>ごろ寝マット

<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ<西川>ごろ寝マット - ファミリー・ライフ

寝具の西川が本気で作った快適ごろ寝マット
なんと2万円以上で販売している高級ウレタンに使用している素材を採用。体圧分散に優れ、底付き感のない寝心地を実現しました
凹凸構造で体圧を分散!体圧を分散し腰や背中の負担を軽やかに
5つ折りタイプで色々な型が作れます
折り畳めば枕として!
座椅子にも
折り畳みOK
収納袋付き
シリーズ販売累計120,000突破!
2020年1月~2026年3月
メーカー調べ

材質
側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
(約)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×180×6
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
a3669720 8192124881921248a3669720ブラウン
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
a3669710 8192129181921291a3669710ネイビー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする