曜日別特売

AM/FMハンディラジオ シルバー

AM/FMハンディラジオ シルバー - オーム電機AM/FMハンディラジオ シルバー - オーム電機AM/FMハンディラジオ シルバー - オーム電機AM/FMハンディラジオ シルバー - オーム電機AM/FMハンディラジオ シルバー - オーム電機AM/FMハンディラジオ シルバー - オーム電機

高感度DSPでクリアな音質
デジタルチューナー搭載、同調ランプ付き
FM補完放送対応
FMロッドアンテナ付き
スピーカー搭載
モノラル受信
イヤホンジャック搭載(モノラル音声)
ハンドストラップ付き
ヨコ置きタイプ
両耳イヤホン付属
電池別売、単3形乾電池×2本使用

付属品
両耳イヤホン(インピーダンス32Ω、長さ約1.1m)、ストラップ、取扱説明書、保証書
色
シルバー
質量(g)
約165(乾電池含まず)
電源
DC3V、単3形乾電池×2本(別売)
外寸(mm)
125×72×33(突起物含まず)
電池寿命(連続時間)
【アルカリ乾電池新品使用時】イヤホン使用時…AM受信:約80、FM受信:約80、スピーカー使用時…AM受信:約70、FM受信:約70
スピーカー
口径…57mm丸型(8Ω)、実用最大出力…120mW
受信周波数
【AM】530~1605kHz【FM】76~108MHz
内容量
1台
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※本機の出力はモノラルです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926051RAD-P503S
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする