- 付属品
- 両耳イヤホン(インピーダンス32Ω、長さ約1.1m)、ストラップ、取扱説明書、保証書
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 約165(乾電池含まず)
- 電源
- DC3V、単3形乾電池×2本(別売)
- 外寸(mm)
- 125×72×33(突起物含まず)
- 電池寿命(連続時間)
- 【アルカリ乾電池新品使用時】イヤホン使用時…AM受信:約80、FM受信:約80、スピーカー使用時…AM受信:約70、FM受信:約70
- スピーカー
- 口径…57mm丸型(8Ω)、実用最大出力…120mW
- 受信周波数
- 【AM】530~1605kHz【FM】76~108MHz