谷沢製作所
エコーメイト部品 充電式カセット電池
エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用の充電式カセット電池
ST#7BAT-03の後継品です。
質量(g)
52
定格電圧(V)
3.7
連続使用時間
17時間
電池
リチウムポリマー電池
充電電圧(V)
4.2V±0.05
標準容量(mAh)
1750
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81927381
7BAT-03L
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください