7BAT-03L エコーメイト部品 充電式カセット電池 谷沢製作所 81927381

エコーメイト部品 充電式カセット電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927381
品番
7BAT-03L
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

エコーメイト子機(ST#722LG/SH、ST#727M)用の充電式カセット電池
ST#7BAT-03の後継品です。

質量(g)
52
定格電圧(V)
3.7
連続使用時間
17時間
電池
リチウムポリマー電池
充電電圧(V)
4.2V±0.05
標準容量(mAh)
1750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする