リンネ 抹茶碗 花かんざし

リンネ 抹茶碗 花かんざし - トラスティ

手に馴染む柔らかな曲線と、器の中に広がる鮮やかな色彩が、お茶の時間をより豊かなものにしてくれるデザインです。

用途
淡いピンクの桜が器を彩る、春の訪れを感じさせる一客。地の色とのコントラストが美しく、可憐で華やかな印象を与えます。
TGK品番
1-2474-0501
材質
陶磁器
質量(g)
245
容量(cc)
580
直径×高さ(mm)
127×82
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819235584759
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする