B用バッテリー充電器ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
81930899
品番
ー
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

「B型バッテリー充電器」用の電源コードです。
AC100V用です。

用途
B用バッテリー充電器用 AC100V用専用ケーブル
仕様
125V-7A×1.8m プラグタイプ 平型2P
その他
関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付き)、B用バッテリー(充電器:B用バッテリー充電器をご使用ください)
注意
※B用バッテリー充電器の電源以外の目的ではご使用いただけません。
※分解・改造をしないでください。
※使用温度(0℃~40℃)を超える環境で使用しないでください。
※100Vコンセントへの接続には十分お気をつけください。電解液などで作業服や作業手袋が濡れている場合も含め感電には十分気を付けてください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする