曜日別特売

B用バッテリー

B用バッテリー - ケミカル山本

超小型、軽量、着脱式「B型バッテリー(リチウムイオン電池パック)」です。
2時間でフル充電完了(B用バッテリー充電器で急速充電時)
保護機能:過充電・過放電防止

その他
関連商品:B用バッテリー充電器(AC100V用ケーブル付)、B用バッテリー充電ケーブル(AC100V用)、スーパーシャイナーBi(電源器)
使用温度範囲(℃)
充電時:0~40/放電時:-10~50
内容量
1個
注意
※「B型バッテリー(リチウムイオン電池パック)」を、直射日光の強いところや、炎天下に駐車している車の中など、高い温度になるところで使用したり、放置したりしないで下さい。漏液の原因となります。
※長時間使用しない場合は、機器から外し高温多湿を避けて保管して下さい。
※電池パックを長期間保存する場合は、-20℃~30℃で保存して下さい。この温度範囲以外で長期間保存すると、電池パックが劣化する原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
※分解・改造をしないでください。
※使用温度(0℃~40℃)を超える環境で使用しないでください。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81930741ー
¥45,000
¥41,980
¥46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする