ステンブライトTK-240
操作性向上の使いやすいデザイン
軽量ながら充分なパワーを搭載
低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。
90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。
モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。
オートリセット機能搭載
電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP
背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減
精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。
- 仕様
- AC最大(A):26
- セット内容
- 電解装置×1台/刷毛型モップ専用ステッシャー×1本/標準ステッシャー×1本/標準アースクリップコード×1本/電源コード100V×1本/電極ホルダー×1個/刷毛型モップ×1本/ブレートチップ(小)×1個/ステンブライト薄型モップ(小)×10枚/分液容器×2個/取扱説明書×1部
- 本体寸法(mm)
- W215×D340×H185
- 本体質量(kg)
- 5.5
- 入力電圧(V)
- 90~264
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力電力(W)
- 最大600
- 内容量
- 1台
溶接用品 の新着商品
カテゴリ






















