- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル
- 幅(mm)
- 【スタンド】240
- 寸法(mm)
- 高横380-500/縦630-640×幅横614/縦364×奥行190
- 質量(kg)
- 5.2
- サイズ
- 27
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 表面処理
- 非光沢
- 機能
- イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10
- レンジ
- 【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A
- コントラスト比
- 3000:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°/V:178°
- 応答速度
- Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- VA
- 使用湿度範囲(%RH)
- 10~93
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 300