曜日別特売

EVOライン/ カーボン

EVOライン/ カーボン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ カーボン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ カーボン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ カーボン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

美しく仕上げられたカーボンファイバー製マフラーアウタースリーブと高品質チタン製エンドキャップを採用し、リンクパイプおよびサイレンサー内部構造もすべてチタン製としたフルエキゾーストシステムです。
全回転域でリニアな出力特性を発揮するとともに、チタン製内部構造を採用した軽量な六角形サイレンサーにより、スポーティで迫力のあるサウンドを実現します。
また、本システムの美しい仕上がりをさらに引き立てるオプションのアルミ製マフラーステー(P-MBK10E3)も設定されています。

最大出力
+8.2 kW(+11.1 HP)/ 8,550 rpm
最大トルク
+13.4 Nm / 3,600 rpm
主な適合車種
ZX-10R 26/ZX-10RR 26
内容量
1本
注意
※ECUのリマッピング(再セッティング)が必要です。
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81936709S-K10E12-RC
¥512,000
¥509,800
¥560,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする