曜日別特売
S-K10E12-RC EVOライン/ カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81936709

S-K10E12-RC EVOライン/ カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81936709
S-K10E12-RC EVOライン/ カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81936709
S-K10E12-RC EVOライン/ カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81936709
S-K10E12-RC EVOライン/ カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 81936709

EVOライン/ カーボン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
81936709
品番
S-K10E12-RC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥512,000販売価格(税込)¥560,780
販売価格(税別)
¥509,800

美しく仕上げられたカーボンファイバー製マフラーアウタースリーブと高品質チタン製エンドキャップを採用し、リンクパイプおよびサイレンサー内部構造もすべてチタン製としたフルエキゾーストシステムです。
全回転域でリニアな出力特性を発揮するとともに、チタン製内部構造を採用した軽量な六角形サイレンサーにより、スポーティで迫力のあるサウンドを実現します。
また、本システムの美しい仕上がりをさらに引き立てるオプションのアルミ製マフラーステー(P-MBK10E3)も設定されています。

最大出力
+8.2 kW(+11.1 HP)/ 8,550 rpm
最大トルク
+13.4 Nm / 3,600 rpm
主な適合車種
ZX-10R 26/ZX-10RR 26
注意
※ECUのリマッピング(再セッティング)が必要です。
※AKRAPOVICマフラーはJMCA認定品を除きレース専用品です。一般公道で走行することは法律で禁止されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする