曜日別特売

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレスストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト - ストア・エキスプレス

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-1000]本体×1 バックネット×2 [1001-2012/7970/2022/2321/6710/2300]本体×1 バックパネル×1
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×210×45
内容量
1台
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※[1001-6710/2300]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
種別
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001-2012 81934058819340581001-2012エクリュパネル付き
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-1000 81934390819343901001-1000ネットタイプ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-2300 81934521819345211001-2300ラスティック柄有孔パネル付き
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-6710 81934645819346451001-6710ブラック有孔パネル付き
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
1001-50 81934767819347671001-50オープンタイプ
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819345571001-2022ダークブラウンパネル付き
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819347401001-7970ホワイトパネル付き
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
819342251001-2321ラスティック柄パネル付き
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする