ネットタイプ
ストア・エキスプレス
ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]壁面タイプ【本体】 ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
ネットタイプ
エクリュパネル付き
オープンタイプ
ネットタイプ
ブラック有孔パネル付き
ラスティック柄有孔パネル付き
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81934390
品番
1001-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。 パネルの裏面は化粧仕上げしています。
用途
【セット内容】[1001-1000]本体×1 バックネット×2 [1001-2012/7970/2022/2321/6710/2300]本体×1 バックパネル×1
種別
ネットタイプ
その他
ネット:幅86×高さ98.4cm×2 / ネットピッチ:5cm / Φ3mm / 穴の芯々:25mm
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装)【ネット】スチール製 (粉体塗装)
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×210×45
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※[1001-6710/2300]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058