エアブローアーチ サマースカイ 高さ295cm

エアブローアーチ サマースカイ 高さ295cm - ストア・エキスプレスエアブローアーチ サマースカイ 高さ295cm - ストア・エキスプレスエアブローアーチ サマースカイ 高さ295cm - ストア・エキスプレス

目を引く爽やかなビッグアーチがお客様をお出迎え。高さ295cmの大きなアーチはイベント会場やエントランス等広い空間にぴったりで、存在感抜群です。空気を入れて膨らませるので収納時は小さくたためるのもポイントです。

用途
ライト:常点 ACアダプター式 消費電力:26W室内仕様
大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。 電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~10分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
防滴加工はされていません。
内容量1台
注意
※サブサイズ/内径:約幅214×高さ252cm収納時:幅30×奥行30×高さ30cmコード:1.5m
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819362718800-400
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,749/税込¥1,924
北海道地方数量1につき¥2,862/税込¥3,148
沖縄地方数量1につき¥4,452/税込¥4,897
離島数量1につき¥4,452/税込¥4,897
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする