ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm
エンドフレームオープンタイプ(1001-855、1001-875)専用オプションです。
- 用途
- ラスティック柄有孔パネル(990-1330)の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
- サイズ(cm)
- 幅57.2×高さ142.8
- 素材
- 木製 強化コート紙貼り
- 内容量
- 1枚
注意
※サブサイズ:ラスティック柄有孔パネル(990-1330)パネル穴:直径6mm 穴の芯々:25mm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81935248 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935248-260629-02.jpg)
![注文コード:81935248,81935397 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935248-260629-04.jpg)
![注文コード:81935248,81935275,81935370,81935397 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935257-260629-08.jpg)
![注文コード:81935275 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935275-260629-02.jpg)
![注文コード:81935275 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935275-260629-04.jpg)
![注文コード:81935370 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935370-260629-02.jpg)
![注文コード:81935370 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935370-260629-04.jpg)
![注文コード:81935397 ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm - ストア・エキスプレス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81935397-260629-02.jpg)


![フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07325530-261112-02.jpg)










