ホワイト
ストア・エキスプレス
ストエキオリジナル[SF]中央両面タイプ エンドフレームオープンタイプ用パネル 高さ150cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
81935370
品番
990-1315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
エンドフレームオープンタイプ(1001-855、1001-875)専用オプションです。
用途
ラスティック柄有孔パネル(990-1330)の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
色
ホワイト
サイズ(cm)
幅57.2×高さ142.8
素材
木製 強化コート紙貼り
注意
※サブサイズ:ラスティック柄有孔パネル(990-1330)パネル穴:直径6mm 穴の芯々:25mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650