bitstrong(ビットストロング)
ミキシングガン50mLカートリッジ用
・耐久性を向上させるため金属部品を使用した高品質な仕様になっています。
用途
・1:1および2:1の2液硬化型印象材の50mLカートリッジ(BL50規格)に装着し、レバー操作によりピストンを押し出します。
材質
樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
57.4×164×180
質量(g)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000228
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81940848
FD-NSG
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください