曜日別特売
FD-NSG ミキシングガン50mLカートリッジ用 bitstrong(ビットストロング) 81940848

 

FD-NSG ミキシングガン50mLカートリッジ用 bitstrong(ビットストロング) 81940848
FD-NSG ミキシングガン50mLカートリッジ用 bitstrong(ビットストロング) 81940848
FD-NSG ミキシングガン50mLカートリッジ用 bitstrong(ビットストロング) 81940848
FD-NSG ミキシングガン50mLカートリッジ用 bitstrong(ビットストロング) 81940848

ミキシングガン50mLカートリッジ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81940848
品番
FD-NSG
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

・耐久性を向上させるため金属部品を使用した高品質な仕様になっています。

用途
・1:1および2:1の2液硬化型印象材の50mLカートリッジ(BL50規格)に装着し、レバー操作によりピストンを押し出します。
材質
樹脂(ハウジング)
寸法(mm)
57.4×164×180
質量(g)
210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000228
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする