曜日別特売

事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻 透明

事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻   透明 - サンキープ(旧:サンユー印刷)事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻   透明 - サンキープ(旧:サンユー印刷)

紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。
手でも切れるタイプとなるので大変便利です。
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。
接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。
重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。
耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。
薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。

用途
クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。
事務用テープとして。
手切れテープとして。
ダンボールなどの梱包用テープとして。
仮止めとして。
セキュリティテープとして。
環境対策テープとして。
材質
コア材:PE製
色
透明系
テープ幅(mm)
18
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
35
テープ厚さ(mm)
0.055
接着剤
アクリル系
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
内容量
1箱(200巻)
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※クリーンルーム内で製造したものでははありません。
※商品写真やパッケージは代表の物でサイズや仕様で若干異なります。
※テープカッターは付いていません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81940787OPP-551835-CY-PC
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする