曜日別特売
LT GW2 Weller LTシリーズ コテ先 Weller 81948496

Weller LTシリーズ コテ先

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は種別・適合ハンダゴテなど54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
種別
QFP流しハンダ
注文コード
81948496
品番
LT GW2
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。
精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。
高精度な熱分布設計
高品質な銅コア
コントロール性の高い形状
幅広いラインナップ
優れたコストパフォーマンス

用途
対象となるコテ:WSP 80
種別
QFP流しハンダ
長さ(mm)
18
幅(mm)
3.5
適合
【コテ】WSP80
厚さ(mm)
4.8
品番
【Weller品番】T0054451199

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする