【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
- 用途
- 使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。
同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。
内蔵スピーカー非搭載モデルです。
ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。
- 付属品
- 電源ケーブル
- 仕様
- グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選
- 区分
- 中古
- メモリー容量
- 8GB
- 使用CPU
- 9100,Core i3
- OS
- Windows 11 Pro
- インターフェイス
- DVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6
- ネットワークタイプ
- 有線LAN
- 容量(GB)
- ストレージ1:256
- ストレージ
- ストレージ1:SSD
- 光学ドライブ
- スーパーマルチドライブ
- 内容量
- 1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kgPanasonic(パナソニック)税込¥43,978~¥39,980~カテゴリ




























