- 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通 81948250

- 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通 81948250
- 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通 81948250
- 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通 81948250
- 【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro) 富士通 81948250

【中古パソコン】富士通 ESPRIMO D588/B (デスクトップ/第9世代 i3-9100/8GB/SSD500GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81948250
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

Intel第9世代CPU搭載の中古PC!

用途
使用感程度のキズがあり、ゴム足に日焼けやひび割れがあります。
同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。正常に動作します。
内蔵スピーカー非搭載モデルです。
ヘッドホンや外部スピーカーをご利用下さい。
付属品
電源ケーブル
仕様
グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選
区分
中古
メモリー容量
8GB
使用CPU
9100,Core i3
OS
Windows 11 Pro
インターフェイス
DVI・DisplayPort、USB 2.0×2 USB 3.0×6
ネットワークタイプ
有線LAN
容量(GB)
ストレージ1:256
ストレージ
ストレージ1:SSD
光学ドライブ
スーパーマルチドライブ
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする