曜日別特売

高さがある 早食い防止食器

高さがある 早食い防止食器 - Richell(リッチェル)

愛犬の健康をサポートする凹凸食器
早食いを抑えられる凹凸形状になっています。
高さがあるので、負担が少ない姿勢で食べられます。
ゴム脚付きで滑りや傷つきを軽減します。

材質
本体:メラミン樹脂、 ゴム脚:シリコーンゴム
対応
食洗機対応可
耐熱温度(℃)
120
対象
超小型犬
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81952529-SS水容量:126、ドライフード目安:約48g31014.7×9.1
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
81952608-S水容量:180、ドライフード目安::約66g40016.8×10.1
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする