曜日別特売

高さがある 早食い防止食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
81952608
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

愛犬の健康をサポートする凹凸食器
早食いを抑えられる凹凸形状になっています。
高さがあるので、負担が少ない姿勢で食べられます。
ゴム脚付きで滑りや傷つきを軽減します。

サイズ
S
容量(mL)
水容量:180、ドライフード目安::約66g
質量(g)
400
寸法(Φ×高さH)(cm)
16.8×10.1
材質
本体:メラミン樹脂、 ゴム脚:シリコーンゴム
対応
食洗機対応可
耐熱温度(℃)
120
対象
超小型犬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする