キントー
KAKOMI IHホーロー鍋 1L
直火調理はもちろん、IH調理器、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、オーブンなど様々な熱源に対応しています。
用途
ガラス質の釉薬を施すことで、料理の匂いや食材の色が移りにくく清潔に使用することができます。
材質
【本体】ステンレス鋼(ホーロー加工)【蓋】ステンレス鋼(ホーロー加工)、天然木
寸法(mm)
Φ220×110×255
質量(g)
950
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
220×68
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81950255
25281
1-2104-0601
サンドベージュ
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
81952161
25283
1-2104-0602
チャコール
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください