曜日別特売

アルマイト 段付二重食缶(内側超硬質ハードコート)246-I 8L

アルマイト 段付二重食缶(内側超硬質ハードコート)246-I 8L - オオイ金属

HAccP方式対応
目盛付
スタッキング可能
内側がハードコート仕上げになっておりテフロン加工と同等の効果で洗浄も素早くできます。
火にかけないでください。

材質
アルマイト
容量(L)
8
外寸法(Φmm)
265
内径(Φmm)×内深さ(mm)
250×245
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04843847246-I
¥47,700
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする