仔犬印(本間製作所)
K 18-8 内蓋式 キッチンポット 目盛付 50cm 手付
手付き
材質
18-8ステンレス
容量(L)
99
内寸法(mm)
50cm、深さ:500
外寸法(Φmm)
525
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04842052
-
¥
81,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください