ポータブルmini レジャーチェア LL-11
こちらはブラックです。カラー違いもあります。
フレームは傷や剥げに強いパウダーコート。
携帯に便利な収納袋付き。
- 材質
- 張り材/ポリエステル、留め具/スチール、収納袋/ポリエステル・ポリプロピレン
- 色
- ブラック
- 材質(フレーム)
- ステンレス(粉体塗装)
- 収納時寸法(mm)
- 160×130×450
- 材質(樹脂部)
- ポリプロピレン
- 座面高さ(mm)
- 210
- 使用時寸法(mm)
- 300×290×450
- 内容量
- 1個
注意
※折りたたみ時に、手や指を挟んでケガをしないようにご注意ください。アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ
















