HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)
ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品
『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。
CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品
Ether CAT 適合品
撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル
二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)
プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)
耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません
- 仕様
- 最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上
- サイズ
- サイズ×対数:26AWG×4対
- 仕上外径(mm)
- 6.1
- 概算質量(kg/km)
- 48
- シース色
- 濃青
- 対応アプリケーション
- 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
- 内容量
- 1巻(10m)
LANケーブル の新着商品
カテゴリ
















![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)
![LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328351-260930-02.jpg)


![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)