曜日別特売
HFS-TPCC5-PATCH-FA 26AWGX4P HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい) 冨士電線(東京) 81959748

HFS-TPCC 5 PATCH-FA(耐屈曲・高遮へい)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81959748
品番
HFS-TPCC5-PATCH-FA 26AWGX4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ヒロセ電機 株式会社 「 ix Industrial 」 適合品
『 iX Industrial 』 はヒロセ電機株式会社の登録商標です。
CC-Link IE フィールドネットワーク及び CC-Link IE TSN 推奨品
Ether CAT 適合品
撚線導体を採用した耐屈曲ケーブル
二重シールド付き高遮へいケーブル(AL/PET+編組)
プラグ加工も対応可能(推奨プラグ: テレガートナー社製)
耐油PVC採用(耐油性能及び耐摩耗性に優れたノンハロゲンウレタンシースの仕様も製造可能)
ノンハロゲンウレタンシースを使用した仕様はCC-Link IE Field, TSN の適合製品ではありません

仕様
最大ケーブル長(m):60,耐屈曲性能:1000万往復以上
サイズ
サイズ×対数:26AWG×4対
仕上外径(mm)
6.1
概算質量(kg/km)
48
シース色
濃青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする