TPCC 6-LAP(屋外用)

TPCC 6-LAP(屋外用) - 冨士電線(東京)TPCC 6-LAP(屋外用) - 冨士電線(東京)

屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
エイリアンクロストークに対応
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでジャック加工も可能
コネクタ端末部のシールド処理が不要
内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
9.5
概算質量(kg/km)
65
シース色
黒
PoE対応
plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
内容量
1巻(10m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959407TPCC6-LAP 0.5mm×4p 黒
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962426TPCC6-LAP-SSF0.5×4P黒
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする