TPCC6-LAP-SSF0.5×4P黒 TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京) 81962426

TPCC 6-LAP(屋外用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81962426
品番
TPCC6-LAP-SSF0.5×4P黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

屋外用LAPシース
優れた耐水、耐紫外線、耐寒性
エイリアンクロストークに対応
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
外被を剥ぐことでジャック加工も可能
コネクタ端末部のシールド処理が不要
内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
9.5
概算質量(kg/km)
65
シース色
黒
PoE対応
plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする