曜日別特売
EM-構内ケーブル 0.65mm×10p 耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル 冨士電線(東京) 81962521

耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・仕様など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
寸法(mm2)
0.65
仕様
静電結合最大値(pF/500m):800以下,燃焼時発生ガス導電率:10以下,発煙濃度:平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,燃焼時発生ガス酸性度:pH 4.3以上,静電結合平均値(pF/500m):,対数:10,絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,静電容量平均値(nF/km):60以下,外被標準厚(mm):1,耐電圧(V/1分間):A.C 350 又は D.C 500
注文コード
81962521
品番
EM-構内ケーブル 0.65mm×10p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。

仕上外径(mm)
8.5
絶縁体標準厚さ(mm)
0.19
概算質量(kg/km)
105
導体抵抗(Ω/km)
56.5以下
寸法(mm2)
0.65
仕様
静電結合最大値(pF/500m):800以下,燃焼時発生ガス導電率:10以下,発煙濃度:平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,燃焼時発生ガス酸性度:pH 4.3以上,静電結合平均値(pF/500m):,対数:10,絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,静電容量平均値(nF/km):60以下,外被標準厚(mm):1,耐電圧(V/1分間):A.C 350 又は D.C 500
使用温度範囲(℃)
-15~+60
難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない。
シース色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする