曜日別特売

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)

各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。

全26種類を絞り込む
概算質量(kg/km)
種類
絶縁体標準厚さ(mm)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
シース標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959757AE(FA) 0.9mm×4p1巻(10m)一般用約7.50.210.980
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960369AE(FA) 0.9mm×20p1巻(10m)一般用約130.210.9310
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960475AE(FA)0.9mm×5p1巻(200m)一般用約80.210.995
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960631AE(FA) 1.2mm×7p1巻(10m)一般用約110.220.9200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960640AE(FA) 1.2mm×4c1巻(200m)屋内専用約5.50.220.760
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960728AE(FA) 1.2mm×30p1巻(10m)一般用約19.50.221.2770
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961096AE(FA)0.9mm×6c1巻(100m)屋内専用約5.50.210.755
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961349AE(FA) 1.2mm×3p1巻(10m)一般用約8.50.220.9100
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961708AE(FA) 0.65mm×5p1巻(10m)一般用約60.180.955
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961821AE(FA) 0.9mm×15p1巻(10m)一般用約11.50.210.9240
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961875AE(FA) 0.9mm×3c1巻(200m)屋内専用約40.210.629
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962259AE(FA) 1.2mm×50p1巻(10m)一般用約270.221.41270
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962399AE(FA) 0.9mm×30p1巻(10m)一般用約15.50.211455
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962496AE(FA) 1.2mm×4p1巻(10m)一般用約90.220.9120
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962810AE(FA) 1.2mm×20p1巻(10m)一般用約16.50.221.1520
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963117AE(FA)0.9mm×3p1巻(100m)一般用約70.210.965
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963126AE(FA) 1.2mm×15p1巻(10m)一般用約14.50.221395
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963291AE(FA) 0.9mm×2c1巻(200m)屋内専用約2.5×40.210.620
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963327AE(FA) 0.65mm×6c1巻(10m)屋内専用約4.50.180.630
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963361AE(FA) 0.9mm×3p1巻(10m)一般用約70.210.965
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963388AE(FA) 1.2mm×2c1巻(200m)屋内専用約3×4.50.220.631
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963519AE(FA) 1.2mm×3c1巻(200m)屋内専用約50.220.644
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963756AE(FA)0.9mm×6c1巻(200m)屋内専用約5.50.210.755
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964481AE(FA) 0.9mm×4c1巻(200m)屋内専用約4.50.210.636
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964840AE(FA) 0.65mm×10p1巻(10m)一般用約7.50.180.995
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965068AE(FA)0.9mm×3p1巻(200m)一般用約70.210.965
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする