曜日別特売
AE(FA) 1.2mm×30p 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京) 81960728

警報用ポリエチレン絶縁ケーブルAE(FA) 1.2mm×30p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
概算質量(kg/km)770
770
55
65
80
95
100
120
200
240
310
395
455
520
1270
20
29
30
31
36
44
60
シース色灰色
内容量1巻(10m)注文コード81960728品番AE(FA) 1.2mm×30p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。

種類
一般用
仕上外径(mm)
約19.5
絶縁体標準厚さ(mm)
0.22
シース標準厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
770
仕様
導体外径(mm):1.2
シース色
灰色
導体構成(本/mm)
1/1.2
絶縁体外径(mm)
1.7
導体抵抗(Ω/km)
16.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする