弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き)

弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)

使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブルです。
対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブルです。
環境を配慮したEMタイプも対応可。
お客様独自の仕様にも対応致しますので、ご用命下さい。(導体めっきの有無、遮へい種類等)

絶縁抵抗(MΩ/km)
10,000 以上
シース色
黒
内容量
1巻(10m)
全32種類を絞り込む
導体構成(本/mm)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁体外径(mm)
概算質量(kg/km)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959477KFPEV-SB 0.5sq×10p0.42357/0.291.67AC 700
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959721KFPEV-SB 0.9sq×1p0.5857/0.42.2AC 1,000
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959791KFPEV-SB 0.5sq×2p0.41057/0.291.67AC 700
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959949KFPEV-SB 0.9sq×30p0.59607/0.42.2AC 1,000
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959967KFPEV-SB 1.25sq×1p0.61957/0.452.57AC 1,000
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959976KFPEV-SB 1.25sq×30p0.6112307/0.452.57AC 1,000
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960010KFPEV-SB 0.9sq×15p0.55357/0.42.2AC 1,000
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960177KFPEV-SB 0.5sq×15p0.43207/0.291.67AC 700
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960378KFPEV-SB 0.9sq×5p0.52257/0.42.2AC 1,000
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960570KFPEV-SB 1.25sq×10p0.615107/0.452.57AC 1,000
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960938KFPEV-SB 0.5sq×3p0.41207/0.291.67AC 700
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961087KFPEV-SB 1.25sq×2p0.611957/0.452.57AC 1,000
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961245KFPEV-SB 0.75sq×10p0.513607/0.372.13AC 700
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962006KFPEV-SB 1.25sq×3p0.612207/0.452.57AC 1,000
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962031KFPEV-SB 0.75sq×1p0.51807/0.372.13AC 700
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962566KFPEV-SB 0.75sq×30p0.518757/0.372.13AC 700
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962636KFPEV-SB 0.75sq×20p0.516257/0.372.13AC 700
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962968KFPEV-SB 1.25sq×15p0.616807/0.452.57AC 1,000
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963047KFPEV-SB 0.5sq×20p0.44057/0.291.67AC 700
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963205KFPEV-SB 0.75sq×2p0.511507/0.372.13AC 700
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963239KFPEV-SB 0.75sq×5p0.512107/0.372.13AC 700
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963397KFPEV-SB 1.25sq×20p0.618857/0.452.57AC 1,000
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963510KFPEV-SB 0.9sq×3p0.51857/0.42.2AC 1,000
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963826KFPEV-SB 0.5sq×1p0.4607/0.291.67AC 700
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964097KFPEV-SB 0.75sq×3p0.511807/0.372.13AC 700
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964131KFPEV-SB 0.9sq×20p0.56807/0.42.2AC 1,000
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964158KFPEV-SB 0.9sq×10p0.54007/0.42.2AC 1,000
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964350KFPEV-SB 0.5sq×5p0.41557/0.291.67AC 700
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964587KFPEV-SB 1.25sq×5p0.612857/0.452.57AC 1,000
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964675KFPEV-SB 0.5sq×30p0.45707/0.291.67AC 700
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964779KFPEV-SB 0.9sq×2p0.51607/0.42.2AC 1,000
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965077KFPEV-SB 0.75sq×15p0.514857/0.372.13AC 700
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする