KFPEV-SB 1.25sq×3p 弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き) 冨士電線(東京) 81962006

弱電計装用ケーブル(錫めっき軟銅線編組遮へい付き)KFPEV-SB 1.25sq×3p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
導体構成(本/mm)7/0.45
絶縁体厚さ(mm)0.61
絶縁体外径(mm)2.57
概算質量(kg/km)220
220
95
195
285
510
680
885
1230
60
80
85
105
120
150
155
160
180
185
210
225
235
320
360
400
405
485
535
570
625
875
960
内容量1巻(10m)注文コード81962006品番KFPEV-SB 1.25sq×3p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

使用電圧60V以下の計測機器、ロボット、OA機器等の内部配線及び機器間に用いられるケーブルです。
対撚り構造により回線間の漏話特性が向上し、また編組遮へいにより外部からのノイズを低減する信頼性の高いケーブルです。
環境を配慮したEMタイプも対応可。
お客様独自の仕様にも対応致しますので、ご用命下さい。(導体めっきの有無、遮へい種類等)

絶縁体厚さ(mm)
0.61
概算質量(kg/km)
220
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁体外径(mm)
2.57
耐電圧(V/min)
AC 1,000
仕様
導体外径(約mm):1.35,対数:3P,外被厚さ(mm):1.5,仕上外径(約mm):14.5
絶縁抵抗(MΩ/km)
10,000 以上
シース色
黒
導体抵抗(Ω/km)
17.2以下
寸法(mm2)
1.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする