曜日別特売

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) - 冨士電線(東京)

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
内容量
1巻(10m)
全6種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(mm)
導体径(mm)
概算質量(kg/km)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
導体径(mm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959310EM-FCPEE-SB0.65mm×1p53010.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959355EM-FCPEE-SB 1.2mm×2p8.59521.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959441EM-FCPEE-SB 0.9mm×1p5.54010.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960929EM-FCPEE-SB0.65mm×2p64520.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962435EM-FCPEE-SB 1.2mm×1p6.55511.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964395EM-FCPEE-SB 0.9mm×2p76520.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする