曜日別特売
EM-FCPEE-SB 0.9mm×1p 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京) 81959441

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
対数(P)1
仕上外径(mm)5.5
内容量1巻(10m)注文コード81959441品番EM-FCPEE-SB 0.9mm×1p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

仕上外径(mm)
5.5
概算質量(kg/km)
40
対数(P)
1
導体径(mm)
0.9
耐電圧(V/min)
A.C 500又はD.C 700
仕様
使用温度範囲(℃)):-15~+60,発煙濃度(平均値):150以下,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,遮へい構造:軟銅線編組,燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,静電容量平均(nF/km):100以下,絶縁厚(mm):0.23,外被標準厚(mm):1
難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
導体抵抗(Ω/km)
29.2以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする