曜日別特売

着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル

着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル - 冨士電線(東京)

市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。

使用温度範囲(℃)
-30~+60
材質(シース)
PE (黒)
絶縁体
着色PE
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
導体
JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)
耐電圧(V/min)
A.C 350 又は D.C 500
内容量
1巻(10m)
全12種類を絞り込む
サイズ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81960719EM-CCP-AP 0.5mm×10p0.59593.5以下
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961157EM-CCP-AP 0.65mm×30p0.6529056.5以下
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961376EM-CCP-AP 0.5mm×30p0.520093.5以下
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961620EM-CCP-AP 0.5mm×200p0.599093.5以下
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962119EM-CCP-AP 0.5mm×100p0.552593.5以下
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962880EM-CCP-AP 0.65mm×10p0.6513056.5以下
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963169EM-CCP-AP 0.65mm×50p0.6544056.5以下
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963650EM-CCP-AP0.65mm×100p0.6582056.5以下
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963686EM-CCP-AP 0.5mm×20p0.515093.5以下
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963878EM-CCP-AP 0.65mm×20p0.6521056.5以下
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964079EM-CCP-AP 0.5mm×50p0.529593.5以下
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964490EM-CCP-AP0.65mm×200p0.65156056.5以下
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする