曜日別特売
EM-CCP-AP 0.65mm×10p 着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル 冨士電線(東京) 81962880

着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブルEM-CCP-AP 0.65mm×10p

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(mm)0.65
概算質量(kg/km)130
内容量1巻(10m)注文コード81962880品番EM-CCP-AP 0.65mm×10p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。

サイズ(mm)
0.65
概算質量(kg/km)
130
導体抵抗(Ω/km)
56.5以下
仕様
静電容量平均値(nF/km):60以下,静電結合最大値(pF/500m):800以下,対数:10対,絶縁体標準厚(mm):0.19,外被標準厚(mm):1.7,仕上外径(約mm):11
使用温度範囲(℃)
-30~+60
材質(シース)
PE (黒)
絶縁体
着色PE
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
導体
JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)
耐電圧(V/min)
A.C 350 又は D.C 500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする