高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線
ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品
導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。
- 絶縁体標準厚さ(mm)
- 0.25
- シース標準厚さ(mm)
- 0.9
- シース色
- 黒
- 導体構成(本/mm)
- 1/1.2
- 絶縁体外径(mm)
- 1.7
- 試験電圧(V/1分)
- 1000
全6種類を絞り込む
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
内容量
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ














