曜日別特売
NH-HFA 1.2mm×3c 高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京) 81961017

高難燃ノンハロゲン小勢力回路用耐熱電線NH-HFA 1.2mm×3c

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様・サイズ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(200m)
仕様
導体外径(mm):1.2,最小絶縁抵抗(MΩkm以上):1000,最大導体抵抗(at20℃Ω/km以下):16.5
サイズ
サイズ×心数・対数:11.2mm×3心
注文コード
81961017
品番
NH-HFA 1.2mm×3c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
ケーブル自体の難燃化により、多条布設においても難燃措置を施すことなくも延焼を防止する特性を持ったケー ブルです。 垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)合格品
導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。

仕上外径(mm)
約5.5
概算質量(kg/km)
55
仕様
導体外径(mm):1.2,最小絶縁抵抗(MΩkm以上):1000,最大導体抵抗(at20℃Ω/km以下):16.5
サイズ
サイズ×心数・対数:11.2mm×3心
絶縁体標準厚さ(mm)
0.25
シース標準厚さ(mm)
0.9
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/1.2
絶縁体外径(mm)
1.7
試験電圧(V/1分)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする