曜日別特売
EM-MEES 0.75sq×2c マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード 冨士電線(東京) 81961498

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコードEM-MEES 0.75sq×2c

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
導体構成(本/mm)30/0.18
仕上外径(mm)6.1
内容量1巻(10m)注文コード81961498品番EM-MEES 0.75sq×2c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

電気音響機器や電気通信機器などに使用するコードです。
可とう性に優れる。
編組遮へい付き。
ドレインワイヤ入りでアースへの接続(接地)が容易。
絶縁体、シースにはポリオレフィン系材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質が発生しません。

仕上外径(mm)
6.1
絶縁体標準厚さ(mm)
0.4
概算質量(kg/km)
50
導体構成(本/mm)
30/0.18
絶縁体外径(mm)
1.95
仕様
絶縁抵抗(MΩkm):50,導体外径(mm):1.15,耐電圧(V/1分間):AC350又はDC500
シース厚(mm)
0.8
シース色
灰
導体抵抗(Ω/km)
25.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする