着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル - 冨士電線(東京)

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
内容量
1巻(10m)
全29種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(mm)
導体径(mm)
概算質量(kg/km)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
導体径(mm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959249EM-FCPEE 1.2mm×5p10.515551.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959389EM-FCPEE 0.9mm×10p10.5170100.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959425EM-FCPEE 0.9mm×5p8.59550.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959608EM-FCPEE 0.9mm×50p22750500.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960089EM-FCPEE 0.65mm×15p10140150.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960098EM-FCPEE 1.2mm×20p18.5545201.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960159EM-FCPEE 0.9mm×15p12.5240150.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960299EM-FCPEE 0.9mm×20p14310200.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960360EM-FCPEE 0.9mm×30p17455300.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960649EM-FCPEE 0.9mm×3p76530.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961647EM-FCPEE 0.65mm×3p64530.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961866EM-FCPEE 0.65mm×30p13255300.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961909EM-FCPEE 1.2mm×15p16.5415151.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961979EM-FCPEE 0.9mm×7p912570.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962155EM-FCPEE 0.65mm×7p77570.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962171EM-FCPEE 0.65mm×10p8.5100100.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962250EM-FCPEE 1.2mm×30p22.5800301.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962311EM-FCPEE 1.2mm×1p64511.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962390EM-FCPEE 0.65mm×20p11180200.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963011EM-FCPEE 0.9mm×1p53010.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963056EM-FCPEE 1.2mm×10p13.5280101.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963221EM-FCPEE 1.2mm×7p11.520571.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963476EM-FCPEE 0.65mm×1p4.52510.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥929
¥1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963537EM-FCPEE 1.2mm×3p910531.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963607EM-FCPEE 0.65mm×2p5.53520.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963835EM-FCPEE 0.65mm×5p6.56050.65A.C 350又はD.C 500
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963851EM-FCPEE 0.9mm×2p75020.9A.C 500又はD.C 700
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963991EM-FCPEE 1.2mm×50p281305501.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964255EM-FCPEE 1.2mm×2p8.58021.2A.C 500又はD.C 700
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする