EM-FCPEE 0.9mm×5p 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京) 81959425

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
対数(P)5
仕上外径(mm)8.5
8.5
6.5
10.5
4.5
5
5.5
6
7
9
10
11
11.5
12.5
13
13.5
14
16.5
17
18.5
22
22.5
28
内容量1巻(10m)注文コード81959425品番EM-FCPEE 0.9mm×5p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。
静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。

仕上外径(mm)
8.5
概算質量(kg/km)
95
対数(P)
5
導体径(mm)
0.9
耐電圧(V/min)
A.C 500又はD.C 700
仕様
使用温度範囲(℃)):-15~+60,発煙濃度(平均値):150以下,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,遮へい構造:アルミ箔付プラスチックテープ,燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,静電容量平均(nF/km):100以下,絶縁厚(mm):0.23,外被標準厚(mm):1
難燃性
60秒以内で自然に消えなければならない
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
導体抵抗(Ω/km)
29.2以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする