曜日別特売
EM SH-C(FV) 1.6mm×3c 平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京) 81964971

平型溝付き低圧耐火ケーブルEM SH-C(FV) 1.6mm×3c

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は心数・仕様・種類など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
心数(C)
3
仕様
導体構成:1/1.6,導体外径(mm):1.6
種類
平型溝付
注文コード
81964971
品番
EM SH-C(FV) 1.6mm×3c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。
ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。

種類
平型溝付
心数(C)
3
仕上外径(mm)
約7×14.5
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
140
仕様
導体構成:1/1.6,導体外径(mm):1.6
定格電圧(V)
600
シース標準厚さ(mm)
1.5
シース色
黒
試験電圧(V/1分)
1500
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
8.92
導体サイズ(mm)
1.6
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
2500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする