曜日別特売

着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル

着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル - 冨士電線(東京)

CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。

使用温度範囲(℃)
-30~+60
材質(シース)
PE (黒)
絶縁体
着色PE
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
シース色
黒
導体
JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)
耐電圧(V/min)
A.C 350 又は D.C 500
内容量
1巻(10m)
全12種類を絞り込む
サイズ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959800CCP-AP(CA)0.65mm×10p0.6513056.5以下
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960046CCP-AP(CA) 0.5mm×50p0.529593.5以下
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960317CCP-AP(CA) 0.5mm×20p0.515093.5以下
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960947CCP-AP(CA) 0.5mm×30p0.520093.5以下
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961787CCP-AP(CA)0.65mm×20p0.6521056.5以下
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962137CCP-AP(CA0.65mm×100p0.6582056.5以下
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962627CCP-AP(CA) 0.5mm×10p0.59593.5以下
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962715CCP-AP(CA)0.65mm×30p0.6529056.5以下
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963029CCP-AP(CA)0.65mm×50p0.6544056.5以下
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964167CCP-AP(CA)0.5mm×200p0.599093.5以下
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964910CCP-AP(CA0.65mm×200p0.65156056.5以下
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964937CCP-AP(CA)0.5mm×100p0.552593.5以下
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする